Referenser
Fein:63131021010
Rubix:393481
EAN:4014586333922

Produktinformation : HM HÅLSÅG 21 MM Q-IN PLUS -63131021010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 45x105x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 132 g |
| Paketerad vikt | 132 g |
| Diameter | 21 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
830,93 kr Ex moms
/ Styck
1 038,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
