Referenser
Fein:63131052010
Rubix:393512
EAN:4014586334066

Produktinformation : HM HÅLSÅG 52 MM Q-IN PLUS -63131052010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 80x107x75 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 276,3 g |
| Paketerad vikt | 277 g |
| Diameter | 52 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 328,08 kr Ex moms
/ Styck
1 660,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
