Referenser
Fein:63131451010
Rubix:393545
EAN:4014586333632

Produktinformation : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 51 MM -63131451010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 80x105x75 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 256,3 g |
| Paketerad vikt | 257,4 g |
| Diameter | 51 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 553,71 kr Ex moms
/ Styck
1 942,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
