Referenser
Fein:63131446010
Rubix:393540
EAN:4014586334509

Produktinformation : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 46 MM -63131446010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 65x105x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 213 g |
| Paketerad vikt | 213,4 g |
| Diameter | 46 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 652,38 kr Ex moms
/ Styck
2 065,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
