Referenser
Fein:63131427010
Rubix:393521
EAN:4014586333540

Produktinformation : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 27 MM -63131427010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 45x105x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 120 g |
| Paketerad vikt | 120,2 g |
| Diameter | 27 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,95 kr Ex moms
/ Styck
1 168,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
