Referenser
Fein:63131024010
Rubix:393484
EAN:4014586333359

Produktinformation : HM HÅLSÅG 24 MM Q-IN PLUS -63131024010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 45x105x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 138 g |
| Paketerad vikt | 138,8 g |
| Diameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
830,93 kr Ex moms
/ Styck
1 038,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
