Referenser
Fein:63131014010
Rubix:393474
EAN:4014586333274

Produktinformation : HM HÅLSÅG 14 MM Q-IN PLUS -63131014010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 45x105x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 129 g |
| Paketerad vikt | 129,2 g |
| Diameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
737,70 kr Ex moms
/ Styck
922,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
