Referenser
Bosch:2609390586
Rubix:359361
EAN:3165140698238

Produktinformation : HÅLSÅG ADAPTER HEX6,35MM 14-30MM M/BORR - 2609390586 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 55 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 167x82x24 mm |
| Paketerad vikt | 80 g |
| Diameter | 6.35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,96 kr Ex moms
/ Styck
161,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
