Referenser
Fein:63131043010
Rubix:393503
EAN:4014586334004

Produktinformation : HM HÅLSÅG 43 MM Q-IN PLUS -63131043010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 65x110x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 220 g |
| Paketerad vikt | 220,8 g |
| Diameter | 43 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 245,71 kr Ex moms
/ Styck
1 557,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
