Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902128000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902128000
Rubix:394979
EAN:4014586283364

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø101,6 /150 -69902128000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 244x124x124 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10803 g |
| Paketerad vikt | 10983 g |
| Bredd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 105,66 kr Ex moms
/ Styck
6 382,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
