Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902208000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902208000
Rubix:395015
EAN:4014586290898

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø334 /150 -69902208000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 54x54x244 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1290 g |
| Paketerad vikt | 1350 g |
| Bredd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 291,21 kr Ex moms
/ Styck
4 114,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
