Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902251000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902251000
Rubix:395055
EAN:4014586291338

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø794 /150 -69902251000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 84x84x244 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6110 g |
| Paketerad vikt | 6230 g |
| Bredd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 105,66 kr Ex moms
/ Styck
6 382,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
