Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902264000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902264000
Rubix:395068
EAN:4014586291468

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø880 /150 -69902264000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 94x94x244 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 8130 g |
| Paketerad vikt | 8260 g |
| Bredd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 105,66 kr Ex moms
/ Styck
6 382,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
