Referenser
Fein:72323860000
Rubix:393074
EAN:4014586869858





Produktinformation : FEIN NIBBLINGSMASKIN -72323860000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 400x260x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3194 g |
| Paketerad vikt | 3194 g |
| Motorns märkeffekt | 350 W |
| Skärkapacitet | 1.6 mm |
| Vikt | 1.8 kg |
| Längd | 291 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 041,67 kr Ex moms
/ Styck
17 552,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
