Referenser
Fein:63133210068
Rubix:393588
EAN:4014586613178

Produktinformation : HSS DURA 50 21MM Q-IN -63133210068 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 118 g |
| Paketerad vikt | 118 g |
| Diameter | 21 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
845,77 kr Ex moms
/ Styck
1 057,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
