Referenser
Fein:63127038016
Rubix:393183
EAN:4014586192383

Produktinformation : HM 55 MM GÄNGA -63127038016 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x75x75 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 300 g |
| Paketerad vikt | 300 g |
| Diameter | 55 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 144,18 kr Ex moms
/ Styck
2 680,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
