Referenser
Fein:63134480076
Rubix:393870
EAN:4014586615790

Produktinformation : HSS DURA 50 48MM WELDON -63134480076 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 341,8 g |
| Paketerad vikt | 341,8 g |
| Diameter | 48 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 984,51 kr Ex moms
/ Styck
3 730,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
