Referenser
Fein:63127723010
Rubix:393356
EAN:4014586346724

Produktinformation : HM ULTRA 35 21MM WELDON -63127723010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x38x33 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 100 g |
| Paketerad vikt | 100 g |
| Diameter | 21 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 35 mm |
| Total längd | 74.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
936,33 kr Ex moms
/ Styck
1 170,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
