Referenser
Fein:63127039010
Rubix:393184
EAN:4014586192390

Produktinformation : HM 56 MM GÄNGA -63127039010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x75x75 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 303 g |
| Paketerad vikt | 303 g |
| Diameter | 56 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 234,65 kr Ex moms
/ Styck
2 793,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
