Referenser
Fein:63134210075
Rubix:393747
EAN:4014586613116

Produktinformation : HSS DURA 25 21MM WELDON -63134210075 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 108,6 g |
| Paketerad vikt | 108,6 g |
| Diameter | 21 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 25 mm |
| Total längd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,46 kr Ex moms
/ Styck
839,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
