Referenser
Fein:63134540075
Rubix:393894
EAN:4014586616162

Produktinformation : HSS DURA 25 54MM WELDON -63134540075 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 311,8 g |
| Paketerad vikt | 311,8 g |
| Diameter | 54 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 25 mm |
| Total längd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 658,92 kr Ex moms
/ Styck
3 323,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
