Referenser
Fein:63133250068
Rubix:393604
EAN:4014586613680

Produktinformation : HSS DURA 50 25MM Q-IN -63133250068 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 144,6 g |
| Paketerad vikt | 144,6 g |
| Diameter | 25 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
995,76 kr Ex moms
/ Styck
1 244,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
