Referenser
Fein:63133399051
Rubix:393661
EAN:4014586615066

Produktinformation : HSS NOVA 25 40MM Q-IN -63133399051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x80x74 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 212,4 g |
| Paketerad vikt | 212,4 g |
| Material | hss |
| Diameter | 40 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 248,38 kr Ex moms
/ Styck
1 560,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
