Referenser
Fein:63134200053
Rubix:393741
EAN:4014586612928

Produktinformation : HSS NOVA 75 20MM WELDON -63134200053 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 145x43x43 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 161,8 g |
| Paketerad vikt | 161,8 g |
| Material | hss |
| Diameter | 20 mm |
| Skärande djup | 75 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 226,82 kr Ex moms
/ Styck
1 533,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
