Referenser
Fein:63134140052
Rubix:393715
EAN:4014586611914

Produktinformation : HSS NOVA 50 14MM WELDON -63134140052 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 96,6 g |
| Paketerad vikt | 96,6 g |
| Material | hss |
| Diameter | 14 mm |
| Skärande djup | 50 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,52 kr Ex moms
/ Styck
656,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
