Referenser
Fein:63134400052
Rubix:393834
EAN:4014586615080

Produktinformation : HSS NOVA 50 40MM WELDON -63134400052 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 270,8 g |
| Paketerad vikt | 270,8 g |
| Material | hss |
| Diameter | 40 mm |
| Skärande djup | 50 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 546,98 kr Ex moms
/ Styck
1 933,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
