Referenser
Fein:63133499051
Rubix:393701
EAN:4014586615981

Produktinformation : HSS NOVA 25 50MM Q-IN -63133499051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 277 g |
| Paketerad vikt | 277 g |
| Material | hss |
| Diameter | 50 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 695,59 kr Ex moms
/ Styck
2 119,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
