Referenser
Fein:63134350052
Rubix:393812
EAN:4014586614663

Produktinformation : HSS NOVA 50 35MM WELDON -63134350052 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 74x81x111,68 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 248,4 g |
| Paketerad vikt | 248,4 g |
| Material | hss |
| Diameter | 35 mm |
| Skärande djup | 50 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 191,63 kr Ex moms
/ Styck
1 489,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
