Referenser
Fein:63133389051
Rubix:393657
EAN:4014586614984

Produktinformation : HSS NOVA 25 39MM Q-IN -63133389051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 217 g |
| Paketerad vikt | 217 g |
| Material | hss |
| Diameter | 39 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 106,50 kr Ex moms
/ Styck
1 383,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
