Referenser
Fein:63717125012
Rubix:394563
EAN:4014586183251

Produktinformation : SLIPPAPPER STEN 400 -63717125012 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 95x90x95 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 135 g |
| Paketerad vikt | 135 g |
| Längd | 80 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Spannmål | 400 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,01 kr Ex moms
/ packet
496,26 kr Inkl moms
- Utgången
