Referenser
Bosch:2608605279
Rubix:359110

Produktinformation : SLIPARK PLAN 80X133 RW K60 10ST - 2608605279 - BOSCH
Abrasive paper C430, pack of 10
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 75 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 193x86x16 mm |
| Paketerad vikt | 60 g |
| Längd | 133 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,65 kr Ex moms
/ 5 Styck
430,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
