Referenser
Bosch:2608605124
Rubix:359053

Produktinformation : SLIPARK EXC BS 150 K80 6H 5ST - 2608605124 - BOSCH
Abrasive disc F355, pack of 5
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 83 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 178x160x10 mm |
| Paketerad vikt | 95 g |
| Spannmål | 80 |
| Applikation | coatings and composites |
| Typ | sanding sheet |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
649,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
