Referenser
Flexovit:63642585221
Rubix:6451869
Tillverkare:63642585221
EAN:3157625585065

Dokumenter
Produktinformation : Slipeark Waterproof FLX 230x280 PC891 P80 - 63642585221 - FLEXOVIT
Teknisk information
Attribut
| Längd | 280 mm |
|---|---|
| Bredd | 230 mm |
| Spannmål | 80 |
| Applikation | sanding;finishing |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
692,50 kr Ex moms
/ 50 Styck
865,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
