Referenser
CP (Chicago Pneumatic):6151606010
Rubix:344526




Teknisk sammanfattning
| Ingen lasthastighet | 12000 rpm |
|---|---|
| Vikt | 0.52 kg |
| Luftkonsumtion | 960 l/min |
Produktinformation : CP3119-12ES3
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 330x230x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2467 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 330x230x100 mm |
| Paketerad vikt | 2467 g |
| Ingen lasthastighet | 12000 rpm |
| Vikt | 0.52 kg |
| Luftkonsumtion | 960 l/min |
| Motorns märkeffekt | 900 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran