Huggmejsel CP (Chicago Pneumatic) 6158040890
Huggmejsel CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6158040890
Rubix:345509

Produktinformation : FLAT CHISEL SHANK HEX 12,5MM 6158040890
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x255x24 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 357 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 25x255x24 mm |
| Paketerad vikt | 357 g |
| Längd | 250 mm |
| Bredd | 255 mm |
| Vikt | 357 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
