Halkskyddstejp och andra halkskyddsmaterial Brady 104470
Halkskyddstejp och andra halkskyddsmaterial Brady
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Brady:104470
Rubix:442330
Tillverkare:104470
EAN:0754473162481





Dokumenter
Produktinformation : 104470 - BLACK FLOOR CROSSES 50,8 X 127
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 50.8 mm |
|---|---|
| Längd | 0.127 m |
| Färg | svart |
| Max temperatur | 60 °C |
| Tjocklek | 0.2 mm |
| Glidmotstånd | indice di scivolosità 1,0 su superficie asciutta (astm/ansi f1679); prodotto in grado di superare standard di sicurezza per superfici pulite, asciutte e antiscivolo. |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,52 kr Ex moms
/ packet
458,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran