Halkskyddstejp och andra halkskyddsmaterial Brady 104473
Halkskyddstejp och andra halkskyddsmaterial Brady
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Brady:104473
Rubix:442333
Tillverkare:104473
EAN:0754473162511





Dokumenter
Produktinformation : 104473 - GREEN FLOOR CROSSES 76,2 X 203,2
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 76.2 mm |
|---|---|
| Längd | 0.2032 m |
| Färg | grön |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Min. temperatur | 10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
| Tjocklek | 0.2032 mm |
| Glidmotstånd | superficie antiscivolo per ambienti puliti e asciutti (ansi a1264.2-2006; osha 1910.22) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,22 kr Ex moms
/ packet
694,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran