Referenser
Brady:814125
Rubix:454552
Tillverkare:814125
EAN:4003318543388




Dokumenter
Produktinformation : 814125 - Compact safe padlock 38mm Sha KD Bla
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Handtagets diameter | 4.7 mm |
| Handtagshöjd | 38 mm |
| Material | icke-metalliska och andra material |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 595,65 kr Ex moms
/ packet
1 994,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
