Referenser
Bosch:2608595345
Rubix:359924
EAN:3165140323666
Produktinformation : TRÄBORR M FÖRSÄNKARE 3MM - 2608595345 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 35 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 164x42x18 mm |
| Paketerad vikt | 38 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,04 kr Ex moms
/ Styck
267,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

