Referenser
Bosch:2608597517
Rubix:360544
EAN:3165140107327

Produktinformation : ANTENNFRÄS 6-30X103MM HSS CYLINDRISK - 2608597517 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 219 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 125x39x39 mm |
| Paketerad vikt | 220 g |
| Skärmaterial | hss |
| Min. diameter | 5 mm |
| Max diameter | 31 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
872,19 kr Ex moms
/ Styck
1 090,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
