Referenser
Bosch:2608596669
Rubix:359654
EAN:3165140085724
Produktinformation : PLÅTBORR STEGLÖS 6-20MM - 2608596669 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 35 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 125x61x17 mm |
| Paketerad vikt | 35 g |
| Min. diameter | 5 mm |
| Max diameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,63 kr Ex moms
/ Styck
378,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

