Referenser
Bosch:2608602205
Rubix:363825
EAN:3165140441339

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 230MM PROF CERAMIC - 2608602205 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 630 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 265x238x8 mm |
| Paketerad vikt | 569 g |
| Diameter | 230 mm |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,25 kr Ex moms
/ Styck
800,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
