Referenser
Ersatt ref.:808456
Roebuck:866841
Rubix:6256022
EAN:3660338209079

Dokumenter
Produktinformation : Slipeskive DLBZ K60 125 x 22,23MM
ZIRCONIUM curved fibre disc. Use: deburring, grinding, polishing Standard: EN 13743
DISC DLBZ.125 - D.125 GR.60 FLAP DISC - ZIRCONIUM - CURVED
Styrkor
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Användningsområden
deburring, grinding, polishing
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Typ av slipmedel | aluminijev cirkonij |
| Applikation | steel/stainless steel |
| Form | offset hub |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,44 kr Ex moms
/ packet
899,30 kr Inkl moms
- Tillgängliga