Referenser
Bosch:2608606716
Rubix:358784
EAN:3165140179812

Produktinformation : LAMELLSKIVA BM K40 125MM BOMBERAT - 2608606716 - BOSCH
Diameter mm: 125
Bore mm: 22,23
Grain size: 40
Användningsområden
Ferrous metals|Stainless steel/Stainless steelFerrous metals|Steel/Ferrous metalFerrous metals|Sheet metal
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 70 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 127x127x10 mm |
| Paketerad vikt | 72 g |
| Diameter | 125 mm |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Spannmål | 40 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
465,75 kr Inkl moms
- Tillgängliga
