Referenser
Bosch:2608607367
Rubix:362671
EAN:3165140271066

Produktinformation : LAMELLRONDELL BM K80 125MM RAK - 2608607367 - BOSCH
Diameter mm: 125
Bore mm: 22,23
Grain size: 40
Användningsområden
Ferrous metals|Stainless steel/Stainless steelFerrous metals|Steel/Ferrous metalFerrous metals|Sheet metal
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 92 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 125x125x24 mm |
| Paketerad vikt | 95 g |
| Diameter | 125 mm |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
465,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
