Referenser
Bosch:2608597905
Rubix:360559
EAN:3165140220064

Produktinformation : CENTRERINGSKRYSS 122MM F/TORRBORRKRONOR - 2608597905 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 548 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 241x149x70 mm |
| Paketerad vikt | 550 g |
| Diameter | 122 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
971,55 kr Ex moms
/ Styck
1 214,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
