Referenser
Fein:63131016010
Rubix:393476
EAN:4014586333298

Produktinformation : HM HÅLSÅG 16 MM Q-IN PLUS -63131016010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 45x105x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 130 g |
| Paketerad vikt | 130,4 g |
| Diameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
737,70 kr Ex moms
/ Styck
922,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
