Referenser
Bosch:2608550617
Rubix:363375
EAN:3165140605373

Produktinformation : HÅLSÅG SDS-P 112MM - 2608550617 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1025 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 175x45x25 mm |
| Paketerad vikt | 1075 g |
| Diameter | 112 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 030,98 kr Ex moms
/ Styck
2 538,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
