Referenser
Bosch:2608587333
Rubix:363024
EAN:3165140623964

Produktinformation : DIAMANTBORR TORR 152X150MM 1/2BEST - 2608587333 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3000 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 220x170x170 mm |
| Paketerad vikt | 2500 g |
| Diameter | 152 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 625,81 kr Ex moms
/ Styck
4 532,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
