Referenser
Bosch:2608603170
Rubix:362385
EAN:3165140658294

Produktinformation : KAPSKIVA INOX 115X1,6MM STD - 2608603170 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 32 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 117x117x2 mm |
| Paketerad vikt | 37 g |
| Diameter | 115 mm |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,00 kr Ex moms
/ 25 Styck
478,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
